絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,773)
  • 三菱電機(10,133)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,031)
  • ODELIC(オーデリック)(2,002)
  • エスコ(1,464)
  • イチネンTASCO(1,408)
  • 東芝ライテック(1,387)
  • コイズミ照明(1,356)
  • 岩崎電気(1,277)
  • オーム電機(1,050)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • 三桂製作所(874)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(805)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • 日動工業(510)
  • ELPA(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットLED電気スタンド カネテック

    マグネットLED電気スタンド

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
    用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネットLED電気スタンド カネテック

    マグネットLED電気スタンド

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230エコロジー商品省エネ
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
    用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンドロングタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドロングタイプ

    カネテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番102-5718質量(g)400全高(mm)325吸着力(N)100照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11エコロジー商品省エネ
  • マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテック

    マグネットLED電気スタンドロングタイプ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1エコロジー商品省エネ
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
    消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
    消費電力(W)約10全光束(Lm)約800電球の種類LED電源コード(m)1.6トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5エコロジー商品省エネ
  • ME-3KJ/L用LED電球 カネテック

    ME-3KJ/L用LED電球

    カネテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25エコロジー商品省エネ
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。電球の種類LEDコード長さ(m)5設置場所屋外付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262照明定格AC100V17W
  • マグネット電気スタンド カネテック

    マグネット電気スタンド

    カネテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
    用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。コード長さ(m)5.0設置場所屋外付属品電球(AC100V / 200W )適合白熱球のみトラスコ品番107-7104質量(kg)1.3タイプ屋外形全高(mm)240外径(Φmm)167照明定格AC100V / 200W吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
  • 防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ

    カネテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材