グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)100
高さ(mm)241
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8
光束(Lm)450
アズワン品番64-9318-55
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。