空調・電設資材 :「センサー付き照明器具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式 付属品LEDランプ 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)154 高さ(mm)170 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光束(Lm)460 アズワン品番64-9318-46 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式 材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)130 高さ(mm)187 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 アズワン品番64-9318-36 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)155 高さ(mm)185 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-42 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります