空調・電設資材 :「ダウ」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装 質量(kg)0.4 直径(Φmm)116 取付高(mm)110 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 埋め込み深さ(mm)110 明るさJDR65W/40W相当 出幅(mm)49
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)0.4 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付 種類ベース ピンホール 角度(°)【グレアカット】30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)86 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ブラック ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ホワイトN93 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50~35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様調光器:適合調光器別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)8 明るさ(W)白熱球100相当 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 機能調光・調色:位相調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 皮相電力(VA)12 光束(Lm)820 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,098 税込4,508
3日以内出荷

ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース グレアレス 構造防雨・防湿型 角度(°)【コーングレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさJDR65~40W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)98 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ウォールウォッシャー ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装 出幅(mm)5 演色指数(Ra)92 パネルポリカーボネート・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ブラック 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50~35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 塗装コーン:アルミ・黒色鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID70~50相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)0.7 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース グレアレス レンズガラス・透明消し 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 光源色電球色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)144 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)3.2 備考リニューアルプレート併用不可 タイプベース 深型 電圧(V)100-254 消費電力(W)38 明るさ(W)HID100相当 角度(°)グレアカット:25 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 出幅(mm)2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルアクリル・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)275 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角55° 取付必要高(mm)285 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブラック ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 ユニバーサル ピンホール 備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 角度(°)【グレアカット】30 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W~40W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 パネルポリカーボネート・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング