埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
消費電力(W)8.8
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)84
仕様調光器併用:不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)Φ107
備考埋込式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
明るさ(W)白熱球60相当
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
ランプLED電球40形相当
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)7
演色指数(Ra)74
LED交換可能
材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
高さ(mm)41
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)60
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器:別売
幅(mm)60
高さ(mm)41
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)1522
質量(kg)1.6
型半埋込型
高さ(mm)41
備考送りコネクタ付
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI調光調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)1510×45
埋込高(mm)39
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・ホワイトN93塗装
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器併用不可
幅(mm)180×115
材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)
取付ベースプレート
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
LED交換不可
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162
高さ(mm)266
構造防雨型
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.4
出幅(mm)205
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
パネルガラス・透明
LED交換不可
調光範囲約1~100%
照度角45°
反射板アルミ
シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き
その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。
幅(mm)602×566
材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)
質量(kg)7
高さ(mm)337
備考調光器併用不可
消費電力(W)12
スイッチ付
コード長さ(m)3
適合サイズ【鉢】9号
機能非調光
ランプLED小形電球40形相当×2
色温度(K)2800
ランプ寿命40000時間
点灯方式全灯→消灯
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47
皮相電力(VA)14
光束(Lm)565
最大荷重(kg)10
演色指数(Ra)74
適正電圧(V)100
LED交換可能
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)16.3
明るさ(W)FHT42相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ100
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
消費電力(W)10
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)17
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100
LED交換不可
型埋込型
本体鋼板・白色塗装
適合ランプ別売
出幅(mm)7
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)130
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)4.1
取付直付・壁付
高さ(mm)269
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)90
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)296
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)
タイプウォールウォッシャー
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)7
演色指数(Ra)92
パネルポリカーボネート・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)50
備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)3.4
高さ(mm)269
タイプ初期照度補正タイプ
電圧(V)100-242
消費電力(W)128
明るさ(W)HID400相当
首振角度(°)90
ランプLED
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134
本体長さ(mm)296
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
全長(mm)1200
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29
光束(Lm)3595
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様防湿型
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)
質量(kg)0.3
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ユニバーサル グレアレス
角度(°)【グレアカット】35
首振角度(°)15(5)
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W~JDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)141
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅(mm)Φ58
質量(kg)0.2
型ユニバーサル ピンホール
備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可
角度(°)【グレアカット】30
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJDR65W~40W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ330
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)
質量(kg)3.1
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさHID100W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ300
パネルガラス・透明
枠鋼板・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)215
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)1~35
スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
仕様非調光
幅(mm)Φ130
質量(kg)2
備考調光器併用不可
消費電力(W)10.1
角度(°)【グレアカット】30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15
クラス1500Lmクラス
明るさHID35W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)205
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角60°
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
取付傾斜天井に取付可能(30°まで)
備考コネクタ付
種類ウォールウォッシャー グレアレス
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。