空調・電設資材 :「信号灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)13 入力電圧(V)100 仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)350 質量(kg)11 高さ(mm)450 奥行(mm)100 型式認可番号S11A-21 入力電流(A)0.3 アズワン品番64-9328-51
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります