天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)155
高さ(mm)266
タイププラグ
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)350
アズワン品番64-9318-68
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
質量(kg)1.1
高さ(mm)224
径(Φmm)148
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)450
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4
仕様化粧ネジ式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-65
明るさ白熱球40W相当
灯数1
出幅(mm)178
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)275
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96
色温度(K)2700/5000
光源色電球色+昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3
光束(Lm)850/935
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~770
質量(kg)1.1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-59
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)146
質量(kg)1.4
高さ(mm)295
奥行(mm)232
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.2
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)410
アズワン品番64-9323-13
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6
仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500~700
質量(kg)2.9
直径(Φmm)465
高さ(mm)515
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否可
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~820
質量(kg)1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-60
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式
長さ(mm)1310
質量(kg)0.9
直径(Φmm)217
高さ(mm)208
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)146
質量(kg)1.6
高さ(mm)295
奥行(mm)251
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)410
アズワン品番64-9323-12
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。