和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9
材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)488
高さ(mm)191
奥行(mm)488
適合範囲~4.5畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2575
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2
材質セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~6畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2905
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32
材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙
幅(mm)482
高さ(mm)196
奥行(mm)482
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2200
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)3775
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)456
高さ(mm)181
奥行(mm)456
本体質量(g)1500
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32
材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2100
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)3835
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。