LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.4
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.5
仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光束(Lm)440
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球75W相当
演色指数(Ra)83
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.9
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12
仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
調光範囲100~約1%
消費電力(W)8.5
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。