材質(本体)鋼板
出幅(mm)4
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)1~25
材質(本体)プラスチック
色(本体)白色
高さ(mm)31
出幅(mm)5
取付必要高(mm)60
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様スタンドタイプのみ取付可能
材質(本体)ステンレス
幅(mm)43
質量(kg)0.1
高さ(mm)250
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)
取付高(mm)70
出幅(mm)4
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。