空調・電設資材 :「照明器具 和室」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

コイズミ和風小型シーリング
エコ商品
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~6畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2905 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2100 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3835 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります