省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。
調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
定格電圧(V)100
仕様プラスチック
幅(mm)116
質量(kg)0.4
色白
高さ(mm)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)1.1
径(Φmm)264
奥行(mm)154
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
アズワン品番64-9323-01
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)1
径(Φmm)140
奥行(mm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
光束(Lm)260
アズワン品番64-9319-29
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1
仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)140
質量(kg)0.9
奥行(mm)130
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)240
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)155
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)208
高さ(mm)271
奥行(mm)120
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)4.9
材質黒色塗装
幅(mm)140
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)112
奥行(mm)118
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)135
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)315
質量(kg)1.7
高さ(mm)480
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-50
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)140
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-51
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)135
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12
材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)
全長(mm)1500~620
質量(kg)2.7
直径(Φmm)520
高さ(mm)526
ランプLDC4(E17)
コードキャブタイヤコードΦ6
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-75
明るさ白熱球40W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1200
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10
仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式
材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)
質量(kg)1.4
直径(Φmm)356
高さ(mm)365
ランプLDC5(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-52
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)152
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)150
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.5
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)120
高さ(mm)385
奥行(mm)95
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1
幅(mm)110
質量(kg)1
高さ(mm)122
奥行(mm)135
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.3
仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)88
取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)73
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.4
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)215
照射角(中角)15°以上30°未満
明るさJDR40W相当
出幅(mm)4
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
質量(kg)4.6
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
全長(mm)2000~800
質量(kg)2.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)3760
適用畳数~8畳
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。