空調・電設資材 :「照明器具 40w2灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)315
質量(kg)1.7
高さ(mm)480
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-50
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)140
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-51
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)135
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10
仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式
材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)
質量(kg)1.4
直径(Φmm)356
高さ(mm)365
ランプLDC5(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-52
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)152
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)150
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
幅(mm)375
質量(kg)1.3
高さ(mm)370
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-49
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)210
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
消費電力(W)8.8
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)84
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。