空調・電設資材 :「蝋燭立て」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10
仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式
材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)
質量(kg)1.4
直径(Φmm)356
高さ(mm)365
ランプLDC5(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-52
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)152
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)150
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12
仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E
材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス
長さ(mm)2500~570
質量(kg)2.4
直径(Φmm)550
高さ(mm)430
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)1200
アズワン品番64-9321-81
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)80
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
直径(Φmm)584
高さ(mm)450
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。