屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
誘導灯コイズミ6日以内出荷
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
誘導灯コイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
非常・誘導灯コイズミ6日以内出荷
階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024
非常・誘導灯コイズミ6日以内出荷
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
LED誘導灯(誘導音付き点滅形)コイズミ6日以内出荷
用途100V専用タイプ仕様LED一体型、非調光材質鋼(白色塗装)幅(mm)480容量蓄電池容量20分高さ(mm)260
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)13入力電圧(V)100仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯材質鋼(白色塗装)幅(mm)350質量(kg)11高さ(mm)450奥行(mm)100型式認可番号S11A-21入力電流(A)0.3アズワン品番64-9328-51
非常用照明器具コイズミ5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
非常用照明器具コイズミ5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7質量(kg)1.3材質(本体)ポリカーボネート(白色)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~