空調・電設資材 :「軒下 照明器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力(W)7.6
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)82
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
AU 45794 L、AU 45795 L用
材質ステンレス
質量(kg)0.5
高さ(mm)37
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)109
高さ(mm)178
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
光束(Lm)385
アズワン品番64-9324-73
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)0.4
直径(Φmm)125
高さ(mm)38
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。