空調・電設資材 :「防犯」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ(小泉成器)防犯灯 【受注生産品】
エコ商品
幅(mm)100 カバーアクリル・透明 質量(kg)1.2 高さ(mm)148 入力容量【電力会社申請】18VA 消費電力(W)17 構造防雨型 本体アルミダイカスト・アイボリー塗装 保護等級IP44 機能非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 皮相電力(VA)18 光束(Lm)2060 口出線(mm)【器具外】300 明るさHF80W相当 耐風速(m/s)60 出幅(mm)311 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 適正電圧(V)100 LED交換不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)防犯灯
寸法(mm)口出し線:器具外200 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%) ランプLED 色温度5500K 使用可能温度範囲-20~35℃ 演色指数(Ra)Ra80 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162 高さ(mm)266 構造防雨型 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 出幅(mm)205 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 パネルガラス・透明 LED交換不可 調光範囲約1~100% 照度角45° 反射板アルミ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可 その他【光束維持】60000時間 材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し 入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA 消費電力(W)7.2 エネルギー消費効率(Lm/W)118 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)850 LED交換不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります