空調・電設資材 :「電灯」の検索結果

関連キーワード
338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)124 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)155 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯 材質アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)65 高さ(mm)118 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)415 アズワン品番64-9322-27 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

消費電力(W)7.2 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)310 高さ(mm)121 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 長さ(mm)170 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)202 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9326-36 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
6,598 税込7,258
欠品中

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)3.7 高さ(mm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm)219 幅(mm)219 質量(kg)0.6 高さ(mm)207 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光束(Lm)365 アズワン品番64-9318-49 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光束(Lm)450 アズワン品番64-9323-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)0.9 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質シリコン(乳白) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 高さ(mm)120 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)3.4 直径(Φmm)566 高さ(mm)270 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-39 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1370
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 明るさ白熱球60W相当
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付 材質(本体)プラスチック 幅(mm)139 質量(kg)0.8 (本体)白色 高さ(mm)217 出幅(mm)63
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミイルム
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)24 仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし) 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス) 全長(mm)1500~700 質量(kg)4.9 直径(Φmm)650 高さ(mm)606 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-46 明るさ白熱球40W×6灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2400 適用畳数6
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

消費電力(W)6 仕様LED一体型、引掛シーリング取付 質量(kg)0.3 直径(Φmm)121 高さ(mm)69 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光束(Lm)465 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 光束(Lm)280 アズワン品番64-9326-11 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング