ブラケットコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
LEDスポットライト 調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDスポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
小型シーリングコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷幅(mm)120質量(kg)0.2高さ(mm)30時間光束維持:40000ランプLED色温度5000K演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%
高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷から7日以内出荷
仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります