空調・電設資材 :「LDA7」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井に取付可能(45°まで)
色温度(K)2700
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)3.4 直径(Φmm)566 高さ(mm)270 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-39 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1370
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式 材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)130 高さ(mm)187 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 アズワン品番64-9318-36 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)2.9 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6 仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35 仕様全灯→消灯、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-97 灯数5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 適用畳数~12畳
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.3 直径(Φmm)380 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-61 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)460 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9326-39 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.2 光束(Lm)415 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)610 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)3 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装) 直径(Φmm)533 高さ(mm)215 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.1 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります