セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。
消費電力(W)4.8
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ガラス/乳白色消し、内面/グリーンイエロー塗装
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)97
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光束(Lm)285
アズワン品番64-9327-05
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。