高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
フラットパネル ベースライト SG1形コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具コイズミ(小泉成器)翌々日出荷から30日以内出荷
仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可
高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
スタンダードベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)53明るさ(W)FLR40×4灯相当本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
スクエアタイプ ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
LED門柱灯コイズミ(小泉成器)31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
ソリッドデザインベースライト Minimum Slotコイズミ(小泉成器)翌々日出荷から30日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%
LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ110質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3皮相電力(VA)7光束(Lm)395出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)65照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
テープライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
LEDポーチ灯コイズミ(小泉成器)6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85
LED外玄関灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)8日以内出荷
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し幅(mm)113高さ(mm)135奥行(mm)144本体質量(g)600色温度(K)2700光源色LED電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345
LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
リニアライトフレックスコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否可
LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)135質量(kg)0.7高さ(mm)1720コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455LED寿命(時間)40000明るさ白熱60球W相当演色指数(Ra)80調光の可否否
LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80調光の可否否
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~300質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。
消費電力(W)6.6材質ガラス(透明一部消し)直径(Φmm)85高さ(mm)340コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-85LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
ペンダントライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります