和風シーリングコイズミ6日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】強化和紙幅(mm)605質量(kg)2.3高さ(mm)119構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
和風シーリングコイズミ6日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
シーリングコイズミ当日出荷から8日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
和風シーリングコイズミ6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他45VA(100V)材質【枠】白木【セード】プラスチック和紙入幅(mm)800質量(kg)3.9高さ(mm)218消費電力(W)44時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯光束(Lm)5280演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
シーリングコイズミ6日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明幅(mm)664質量(kg)3.2高さ(mm)133構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
LED洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製、(セード)アクリル色(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色高さ(mm)133質量(kg)2.3点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)668LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質(枠)樹脂、(セード)アクリル質量(kg)2.8色(枠)ホワイトアッシュ色、(セード)乳白色直径(Φmm)587高さ(mm)120ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)樹脂、(セード)アクリル色(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色高さ(mm)120質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)587LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕材質(セード)アクリル質量(kg)1.9色(セード)乳白色直径(Φmm)560高さ(mm)132ランプLED色温度(K)5000点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷
グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル色(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライトコイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
材質(セード)アクリル質量(kg)1.8色(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
和風シーリングライトコイズミ6日以内出荷から12日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
LED和風ペンダントコイズミ8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~8畳用本体質量(g)2100色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3835LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄幅(mm)456高さ(mm)181奥行(mm)456本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ4日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ4日以内出荷
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り幅(mm)580高さ(mm)202奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)2800色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ7日以内出荷
木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6材質枠:木製・杉、セード:強化和紙幅(mm)580高さ(mm)213奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)3000コード長さ(mm)150~400色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ6日以内出荷
和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)43.6材質枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様)幅(mm)580高さ(mm)220奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)3000コード長さ(mm)150~400色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDペンダントコイズミ6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDペンダントコイズミ6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)534高さ(mm)146奥行(mm)534適合範囲~6畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3095LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDペンダントコイズミ6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質セード:プラスチック幅(mm)531高さ(mm)166奥行(mm)531適合範囲~8畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LEDペンダントコイズミ4日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7材質セード:プラスチック幅(mm)538高さ(mm)147奥行(mm)538適合範囲~12畳用本体質量(g)1900色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED和風ペンダントコイズミ予約販売
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34材質枠:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~8畳用本体質量(g)2200コード長さ(mm)150~400色温度(K)4100/2700光源色LED(白色+電球色)光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯調光の可否可
LED洋風ペンダント(光色切替タイプ)コイズミ6日以内出荷
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34適合範囲~8畳用色温度(K)4100/2700調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
埋込ライトコイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
埋込穴(Φmm)□500材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)□520質量(kg)5.6取付高(mm)必要高:100色温度(K)2700点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光源色電球色+昼光色光源寿命40000時間LED一体型取付厚(mm)取付可能天井:10~35出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込高(mm)100調光の可否可調色の可否可
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)623~473高さ(mm)238ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
質量(kg)3.3直径(Φmm)852高さ(mm)116範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.8高さ(mm)163範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
質量(kg)2.6直径(Φmm)566高さ(mm)141範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:木製(ウェンゲ色塗装)、セード:アクリル(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)566高さ(mm)141範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります