空調・電設資材 :「LED光源」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様調光器併用不可 材質(セード)ポリカーボネート (セード)乳白色 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(セード)ポリカーボネート (セード)乳白色 ランプLED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)3 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)2.9 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き 色温度(K)6500 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)534 高さ(mm)146 奥行(mm)534 適合範囲~6畳用 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3095 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。
消費電力(W)33.3 適合範囲~8畳用 付属品リモコン付き 材質枠:白木 幅(mm)556 高さ(mm)133 奥行(mm)556 本体質量(g)2600 色温度(K)2700~6500 光源色LED(電球色+昼光色) 光束(Lm)3665 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~6畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2905 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED 幅(mm)560 質量(kg)2 高さ(mm)118 光源LED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700~6500 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2100 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3835 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質セード:プラスチック 幅(mm)531 高さ(mm)166 奥行(mm)531 適合範囲~8畳用 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7 材質セード:プラスチック 幅(mm)538 高さ(mm)147 奥行(mm)538 適合範囲~12畳用 本体質量(g)1900 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)128 奥行(mm)460 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)1300 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2725 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様) 幅(mm)580 高さ(mm)220 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 適合範囲~8畳用 色温度(K)4100/2700 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング