空調・電設資材 :「LED点滅灯」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途100V専用タイプ
仕様LED一体型、非調光
材質鋼(白色塗装)
幅(mm)480
容量蓄電池容量20分
高さ(mm)260
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)3
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。