ダウンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)16.3明るさ(W)FHT42相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19演色指数(Ra)80LED交換不可
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)31日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~