空調・電設資材 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプアレスタ式 付属品防水キャップ×2 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~1000 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下 分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下 適合周波数CATV10~1000MHz
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります