空調・電設資材 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC453SG アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)1.7 消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)(アンテナ)450 出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形) 角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56° 電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳) 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)32~49 耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70 性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下 取扱説明書(6.03MB) (5.31MB) アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波右旋・左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz 認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
22,980 税込25,278
50日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります