空調・電設資材 :「アンテナ エレメント」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)10~17 動作利得(dB)5~7 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 半値幅(度)50~68 VSWR2.5以下 エレメント数5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

FM補完放送に対応!
質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768 エレメント使用本数8 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12~20 動作利得(dB)(感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波(受信)水平偏波 半値幅(度)38~62 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)0~3.5 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 エレメント数2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります