空調・電設資材 :「卓上型ブースター」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用帯域UHF 電源AC100V 50/60Hz 受信チャンネル(ch)13~52
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付 付属品ACアダプター(USBタイプ)×1 適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム 質量(g)約210 消費電力(W)1.7/3.5VA 電源AC100V(50・60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波) 雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下 入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV) 利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30 伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変) VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります