絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(3)
  • ELPA(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
  • オーム電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 大河商事(1)
  • BRID(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「3色灯」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色形高天井LED 300形相当 エコリカ高演色形高天井LED 300形相当エコリカ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)消費電力(W)130定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)11300定格寿命(時間)30000(+60℃)平均演色評価数(Ra)97直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年力率0.9防塵防水性能IP65設置方法直付/チェーン配光角度(°)70明るさ300W形相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.75MB)
高演色形高天井LED 300形相当 エコリカ高演色形高天井LED 300形相当エコリカ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)消費電力(W)130定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)11300定格寿命(時間)30000(+60℃)平均演色評価数(Ra)97直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年力率0.9防塵防水性能IP65設置方法直付/チェーン配光角度(°)110明るさ300W形相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.75MB)
高演色形高天井LED 200形相当 エコリカ高演色形高天井LED 200形相当エコリカ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(W)80全光束(Lm)7000入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)約30000平均演色評価数(Ra)97寸法(Φ×mm)234×175.5色温度(K)5000保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

赤色灯特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材