さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • 三菱電機(226)
  • ODELIC(オーデリック)(89)
  • 岩崎電気(60)
  • 東芝ライテック(33)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • エコリカ
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 東京メタル(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材 :「LED管」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形エコリカ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。<br />直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形2灯長さ(mm)74形状逆富士型幅(mm)185高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
蛍光灯形LED専用灯具(1灯トラフ)/40形 エコリカ蛍光灯形LED専用灯具(1灯トラフ)/40形エコリカ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。<br />直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(1灯トラフ)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯トラフ)/20形エコリカ
5,398税込5,938
1台
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)628定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯トラフ)/40形エコリカ
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯トラフ)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯トラフ)/20形エコリカ
8,998税込9,898
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯長さ(mm)102形状トラフ型幅(mm)115高さ(mm)635定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,998税込9,898
1台
予約販売
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯長さ(mm)102形状笠付トラフ型幅(mm)115高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形エコリカ
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯長さ(mm)95幅(mm)135高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(1灯逆富士)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯逆富士)/20形エコリカ
7,398税込8,138
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯下面開放)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯下面開放)/20形エコリカ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/20形エコリカ
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯下面開放)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯下面開放)/40形エコリカ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。<br />直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯長さ(mm)1251形状埋込(下面解放)幅(mm)250定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD仕上鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形エコリカ
8,598税込9,458
1台
9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯長さ(mm)89形状笠付トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1253定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形エコリカ
15,980税込17,578
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯形状下面開放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)126埋込穴長(mm)44埋込高(mm)800調光の可否
LED防犯灯専用器具(20形LED1灯用) エコリカLED防犯灯専用器具(20形LED1灯用)エコリカ
8,398税込9,238
1台
14日以内出荷
LED防犯灯用の専用器具 国内設計・開発 安心の日本製 本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保 直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明入力電圧(V)AC100(50/60Hz)口金G13種別20形1灯材質(本体)ASA(色:クールホワイト)材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)材質(アーム)ZAM質量(g)940寸法(mm)758×100使用温度範囲(℃)-20~35適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら