絞り込み
ブランド
- キタムラ産業
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(557)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,615)
- イチネンTASCO(1,383)
- エスコ(1,427)
- オーム電機(1,056)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,382)
- ネグロス電工(2,019)
- 三桂製作所(877)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(508)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,377)
- ブランドをもっと見る
特価

三脚
キタムラ産業¥8,198税込¥9,0181本当日出荷中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質鉄塗装色シルバー
白熱投光器 屋外型シリーズ
キタムラ産業¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷2芯、3芯兼用の白熱投光器です。用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
LEDスタンドライト
キタムラ産業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
LED投光器 50W
キタムラ産業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋内作業灯LEDスタンドライト
キタムラ産業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色白設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDバルーン
キタムラ産業¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)22.5周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240消費電力(W)90~260全光束(Lm)(最大)41000芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら