絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,948)
  • 三菱電機(2,643)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • コイズミ(小泉成器)(1,407)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,357)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(761)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(546)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • 因幡電工(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
コネクタ DNライティングコネクタDNライティング
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
689税込758
1個
翌日出荷から19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
コンセント DNライティングコンセントDNライティング
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
接地付で受電にも給電にも使える什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能
質量(kg)0.117品種3Pコンセント
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
999税込1,099
1個
19日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から36日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
LEDランプホルダー DNライティングLEDランプホルダーDNライティング
209税込230
1個
翌々日出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種モジュールホルダー
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から19日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
軒下用シームレスラインランプ DNライティング軒下用シームレスラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
7,598税込8,358
1個
19日以内出荷
ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具部品電源渡ケーブル DNライティングLED器具部品電源渡ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
19日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A品種渡りケーブル
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDマグネット金具 DNライティングLEDマグネット金具DNライティング
559税込615
1箱(3個)
翌々日出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
質量(kg)0.037品種マグネット受け金具
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止金具 4個入 DNライティング落下防止金具 4個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止金具 DNライティング落下防止金具DNライティング
599税込659
1箱(5個)
19日以内出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
落下防止サドル 2個入 DNライティング落下防止サドル 2個入DNライティング
789税込868
1個
翌々日出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
品種SC落下防止サドル
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
取付クリップ DNライティング取付クリップDNライティング
579税込637
1箱(5個)
翌日出荷から19日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
位相制御調光器 DNライティング位相制御調光器DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット受け金具 DNライティングマグネット受け金具DNライティング
559税込615
1個ほか
19日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 長さがあるので墨出しに便利です
品種マグネット受け金具
ダウンライト(100V仕様) DNライティングダウンライト(100V仕様)DNライティング
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から19日以内出荷
什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
アルミレール DNライティングアルミレールDNライティング
2,398税込2,638
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます
品種アルミレール
ZLコード DNライティングZLコードDNライティング
2,098税込2,308
1個
19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材