空調・電設資材 :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°
長さ(mm)25
質量(kg)0.16
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
全光束(Lm)280
埋め込み深さ(mm)50
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)75
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
埋め込み深さ(mm)30
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
全光束(Lm)300
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)55
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。