空調・電設資材 :「LED 5V」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
定格AC125V・5A
品種接続コード
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
LEDモジュール(屋外用)間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500
定格DC30V・5A
品種延長ケーブル
1個
¥3,098
税込¥3,408
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(屋外用)の接続に使用します
長さ(mm)1000
定格DC30V・5A
品種接続ケーブル
1個
¥2,098
税込¥2,308
19日以内出荷
LEDモジュール用
直流電源装置とLEDモジュールの間に接続
段調光(10%、30%、60%、100%)
LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08
品種段調光アダプタ
入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所屋内
調光率(%)60%、30%、10%、100%
1個
¥4,798
税込¥5,278
19日以内出荷
LEDモジュール用
調光
位相制御
1%(0%)~100%
質量(kg)0.13
品種位相調光ドライバ
入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所屋内
調光範囲位相1%(0%)~100%
1個
¥14,980
税込¥16,478
19日以内出荷
LEDモジュール用
調光・調色
PWM制御
5%~100%
LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ
入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで
使用場所屋内
調光範囲PWM5%~100%
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
19日以内出荷
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500
定格DV24V・5A
品種延長コード
1個
¥799
税込¥879
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500
定格DC24V・5A
品種接続コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
19日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。