材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト
色白アルマイト
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数11台
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
材質鋼板 シルバー塗装
色シルバー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×75×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
消費電力(W)9
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯120W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。