空調・電設資材 :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様 カバーガラス透明(消し) 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)1 ステンカラー 高さ(mm)140 径(Φmm)Φ100 消費電力(W)5.7 仕上【コーン】アルミ鏡面 保護等級IP65 ランプ別売 ランプ寿命30000時間 皮相電力(VA)8 配光角度(°)11 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 調光方式調光 LED交換可能 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります