電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
適用畳数~6畳
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能
材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入)
直径(Φmm)510
高さ(mm)115
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)32
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)125
容量(VA)33
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。