空調・電設資材 :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様首振片側30°・回転350°
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否
仕様LED内蔵
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700~2000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否温調(PWM調光)
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色シルバー
電圧(V)AC100/200兼用
機能調色機能付(6500K~2700K)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)65
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数21台(100V時) 43台(200V時)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100専用
取付場所ダクト取付専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
可動範囲(°)灯具:各90
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。