LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
ブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷から6日以内出荷
LEDブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷
ランプ交換可■上下面一部開放■調光器併用不可枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138消費電力(W)4.2電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)79.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)335従来光源白熱灯60W相当
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~10畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間
スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)5日以内出荷
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付電圧(V)AC100消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様LED交換可材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ブラケット/和風/シーリング/小型・他DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル長さ(mm)120幅(mm)120タイプ密閉型奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.6容量(VA)11光束(Lm)620LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面取付調光の可否可従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/和風DAIKO(大光電機)5日以内出荷
材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様LED交換可材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙タイプ下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否
LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります