空調・電設資材 :「器具 反射板」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(個別調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(個別調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高さ(mm)145 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×258 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)21 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×258 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)21 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 調光の可否調光(個別調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×140 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

寸法(Φmm)137 首振角度(°)片側35・15 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×140 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 調光の可否調光(個別調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 色温度(K)Q+4000 エネルギー消費効率(Lm/W)16.3 容量(VA)22 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 定格光束(Lm)245 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(個別調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
取扱い終了
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×140 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×140 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・15 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール
エコ商品
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様制御レンズ付 直径(Φmm)65 高さ(mm)150 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.6 容量(VA)7 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります