LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
シーリングファン(灯具なし) 黒DAIKO(大光電機)5日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン色黒取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
ロッドスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯首振角度(°)160回転角度(°)330
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~10畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
浴室灯/一般DAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット/洋風 調光/可動タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可
ダウンライト/ユニバーサルDAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
径(Φmm)115規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.7定格寿命(時間)30,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)90光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4容量(VA)8取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)390配光角度(°)配光角:18演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光率(%)20~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100DAIKO(大光電機)5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100器具・セットセット品演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
直線ラックネグロス電工税込¥18,678~¥16,980~