空調・電設資材 :「埋め込み 型枠」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様黒コーン、断熱施工不可
材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装
色白
埋め込み深さ(mm)117~177
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込高(mm)必要高:147~207
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様黒コーン、断熱施工不可
材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装
色白
埋め込み深さ(mm)96~128
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込高(mm)必要高:126~158
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED交換可、調光器別売
タイプ埋込フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)40
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。