材質鋼管・溶融亜鉛メッキ
質量(kg)42
高さ(mm)3570
タイプH=3500
径(Φmm)□100
埋め込み深さ(mm)600
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ
質量(kg)35
高さ(mm)3100
タイプH=3000
径(Φmm)Φ89
埋め込み深さ(mm)600
塗装ステンカラー色塗装
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)黒
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様直付・パイプ吊兼用型用
材質鋼板・鋼管、塗装
高さ(mm)【器具】(吊)450
径(Φmm)【器具】90
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)白
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)黒
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
色(本体)真鍮ブロンズ
材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ
適合DP-35202G専用
色(本体)シルバーサテン
材質鋼管 シルバーサテン塗装
適合DP-35203G専用
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)白
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W×6灯相当
光源寿命40,000時間
適用畳数~6畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~4.5畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~8畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~10畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)白
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。