仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色(本体)白
LED寿命(時間)50000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
調色の可否可
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
調色の可否可
仕様傾斜天井使用可能
付属品拡散パネル付
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)50000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。