LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LED間接照明DAIKO(大光電機)4日以内出荷
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
LED防災照明(ダウンライト)DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70保守率0.92
間接照明用器具/楽調/シングルラインDAIKO(大光電機)5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様LED交換可材質枠:鋼板 白塗装径(Φmm)113規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命30,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)152取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白光束(Lm)890配光角度(°)配光角:70演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります