空調・電設資材 :「20W 照明器具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:35-60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LED交換不可
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~13台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)AC100/200兼用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質本体:鋼板 白塗装
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13
ランプランプ別梱包
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)13
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~13台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~26台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)1285
幅(mm)65
高さ(mm)40
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.5
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)16
光束(Lm)1550
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)27
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ25
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)37
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ25
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)37
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
レンズ制御レンズ付
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)27
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)150
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様LED内蔵
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(PWM調光)
仕様LED・電源内蔵、受注生産品、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ)
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(PWM調光)
仕様LED内蔵
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700~2000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否温調(PWM調光)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)
材質本体:シリコン 透明
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)28
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。