LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)43電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)155.8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷から6日以内出荷
シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
LEDダウンライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3色白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当
ベースライト/プラグタイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります