さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • 三菱電機(226)
  • ODELIC(オーデリック)(89)
  • 岩崎電気(60)
  • 東芝ライテック(33)
  • DAIKO(大光電機)
  • エコリカ(14)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 東京メタル(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(8)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材 :「LED管」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形 DAIKO(大光電機)40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLineDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
999税込1,099
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライトDAIKO(大光電機)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100光源寿命50000時間取付可能厚(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
ダウンライト/人感センサー付タイプ/連動マルチタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/連動マルチタイプΦ100DAIKO(大光電機)
7,798税込8,578特価
1台
取扱停止中
付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
付属品拡散パネル付径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)埋め込み深さ(mm)80取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動マルチタイプΦ100 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動マルチタイプΦ100DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
付属品拡散パネル付径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)埋め込み深さ(mm)80取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ランプ・パーツ/スイッチ/リモコン DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ/リモコンDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ100 高35容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)色(本体)
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ125 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ125DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)137規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定色(本体)配光角度(°)配光角:60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調色の可否

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら